センサーブロック形
出力方式PNP
検出方式拡散反射形
検出距離(m)2(白画用紙300×300mm)
仕様金属製ハウジングE3S-C.このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃/汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。.横又は縦のスタイル、2mのケーブルで配線済み頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド感度調整ポテンショメータ出力PNP/NPN及び明部オン/暗部オン選択可能応答時間最大2ms短絡保護、逆極性保護操作のLEDインジケータ及び安定性動作温度範囲-25〜55固定具付き取り付けブラケット付属
保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る) *2
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
光源赤色発光ダイオード(880nm)
応答時間動作・復帰:各1ms以下
材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト
光学方式フォトトランジスタ
動作温度範囲(℃)-25〜+55℃
最大電流(mA)100
最大DC電圧(V)30