耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式回帰反射形 検出距離(mm)3000(形E39-R1使用時) 注文コード47840373 品番E3SCR11
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は検出方式・検出距離など29種類から選べます 他の種類を見る

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現
優れた耐水・耐油性(IP67)。
オイルミスト雰囲気でも安心
長距離検出。最大30m(透過形)
定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。
M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
NPN/PNP出力の切替スイッチ方式

種類アンプ内蔵型 形状ヨコ形 電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む) コード長さ(m)- ヘッド形状 検出方式回帰反射形 検出対象不透明体 付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書、反射板 仕様金属製ハウジングE3S-C.このサイズカテゴリにおいて、従来のオムロンセンサの検出距離を超えています。様々な製造環境やプロセス産業に見られる過酷な環境に耐えます(自動車アセンブリラインのオイル蒸気、食品産業の洗浄に使用される洗剤など)。埃/汚れの蓄積に対する高い耐性を備えています。.横又は縦のスタイル、2mのケーブルで配線済み頑丈な金属製ハウジング、IP67シールド感度調整ポテンショメータ出力PNP/NPN及び明部オン/暗部オン選択可能応答時間最大2ms短絡保護、逆極性保護操作のLEDインジケータ及び安定性 質量(g)約160 保護構造IEC規格:IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る) 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)Φ75以上の不透明体 検出距離(mm)3000(形E39-R1使用時) 材質(ケース)亜鉛ダイカスト 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式 消費電流(mA)40以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと) 材質(カバー)(操作部)ポリエーテルサルフォン 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10〜2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 指向角(°)3〜10 材質(取付金具)ステンレス(SUS304) 周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと) 応差- 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光学方式フォトトランジスタ 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz10〜2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39050812
2018-09-01
用途:
スキー(ジャンプ競技)の選手のスタート音スイッチ。カンテスピード計測スイッチ。

以前のオムロンの光電スイッチのイメージでいたらとても小さくなっていて準備したケースを全部作り変えるはめにあいました。ちいさくなったのでケースも小さくて軽くなり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする