東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
SM-150 5オンス ペーパーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47840435
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
5オンスのペーパーカップです。おしゃれな柄付きです。
用途
アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。
容量(mL)
156
高さ(mm)
73
口径(Φmm)
65.5
容量(オンス)
5
柄
DCシャレード
底径(Φmm)
46.2
入数
100個