SM-150 5オンス ペーパーカップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 47840444 品番 -
在庫数量:残り57点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489

5オンスのペーパーカップです。おしゃれな柄付きです。

用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。 容量(mL)156 高さ(mm)73 口径(Φmm)65.5 容量(オンス)5 ゴルフエチケット 底径(Φmm)46.2 入数100個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする