東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
SCM-545P ニューポップコーン 18オンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
47840469
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ポップコーンを入れられるペーパーカップです。
用途
映画館やパーティなどに最適です。
容量(mL)
545
高さ(mm)
139
口径(Φmm)
89.6
容量(オンス)
18
柄
ニューポップコーン
底径(Φmm)
60.6
入数
25個