東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
SM-205D 発泡断熱カップ 7オンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(60個)
注文コード
47840505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
7オンスの紙コップの表面に特殊な発泡層を施した、滑りにくく持ちやすい断熱カップです。
用途
温かい飲み物やコーヒーなどに最適です。
容量(mL)
211
高さ(mm)
86.8
口径(Φmm)
72.6
容量(オンス)
7
柄
無地
底径(Φmm)
47.7
入数
60個