SM-250D 発泡断熱カップ 8オンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード47840530 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

8オンスの紙コップの表面に特殊な発泡層を施した、滑りにくく持ちやすい断熱カップです。

用途温かい飲み物やコーヒーなどに最適です。 容量(mL)266 高さ(mm)83.9 口径(Φmm)80 容量(オンス)8 カフェメロディ 底径(Φmm)58.5 入数50個

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47840530 - 15541848 C2550DLV ストロングカップHMリーフペイン サンナップ ストロングカップHMリーフペイン サンナップ 1袋(50個) 599 税込659 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする