SM-275D 発泡断熱カップ 9オンス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 47840557 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

9オンスの紙コップの表面に特殊な発泡層を施した、滑りにくく持ちやすい断熱カップです。

用途温かい飲み物やコーヒーなどに最適です。 容量(mL)272 高さ(mm)96.3 口径(Φmm)76.6 容量(オンス)9 カフェメロディ 底径(Φmm)52.5 入数50個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
給茶機

給茶機の紙コップディスペンサー、サンナップCD-9BKの9オンス用にサイズがちょうどよく、また量も1袋分1回でディスペンサーに入る量なので、補充も楽でとても良いです。
デザインもキレイなので、来客用にもそのまま使用出来るというのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする