種類アンプ内蔵型
形状タテ形
電源電圧(V)DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)
ヘッド形状角
センサー-
検出方式透過形
検出対象不透明体
付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書
仕様-
質量(g)約270
保護構造IEC規格:IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
標準検出物体(mm)Φ15以上の不透明体
検出距離(mm)30000
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式
応答時間動作・復帰:各1ms以下
消費電流(mA)50以下(投光器:25以下、受光器:25以下)
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
材質(カバー)(操作部)ポリエーテルサルフォン
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護
耐振動(耐久)10〜2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
使用周囲湿度動作時:35〜85%RH、保存時:35〜95%RH(ただし、結露のないこと)
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下
感度調整単回転ボリウム
指向角(°)投・受光器:各3〜15
材質(取付金具)ステンレス(SUS304)
周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露のないこと)
光色赤外線
光学方式-
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(850nm)
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)1000) X、Y、Z各方向 3回
最大電流(mA)-