サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
サンナップホワイト カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
47840636
品番
C2720SNP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
内面ポリエチレンラミネート加工で、FSC認証原紙を使用した環境配慮商品です。安心安全の日本製です。
用途
アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。
容量(mL)
275
高さ(mm)
92.3
口径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.6
入数
20個
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
関連資料:
(0.51MB)