P2205SNP サンナップホワイト プレート サンナップ 47840654 P2205SNP サンナップホワイト プレート サンナップ 47840654

サンナップホワイト プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 47840654 品番 P2205SNP
在庫数量:残り95点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別) アウトレット
¥189159

厚紙にPPラミネートを施し耐水、耐油、耐熱性に優れたペーパープレートです。パッケージフィルムにはバイオマスインキを使用しています。

用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。 材質厚紙/PPラミネート ホワイト 入数(枚)5 直径(Φcm)22 商品タイププレート FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153
関連資料:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする