曜日別特売
bss10735P BOISUNS ダンボールカッター ウカイ利器 47840794

bss10735P BOISUNS ダンボールカッター ウカイ利器 47840794
bss10735P BOISUNS ダンボールカッター ウカイ利器 47840794
bss10735P BOISUNS ダンボールカッター ウカイ利器 47840794

BOISUNS ダンボールカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47840794品番bss10735P
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ダンボール切りを追及したギザ刃と波刃のダブル加工。
発泡スチロールの切断も簡単で、切りクズが少ない。
背部はペーパーナイフになっており、頑丈で錆に強い。
ハイカーボンステンレスを使用しているので、耐摩耗性に優れており確かな切味が持続。
粘着性分が付着しにくい フッ素加工。

用途開封からゴミ捨てまでが楽になるダンボールカッター。材質刃部:モリブデンステンレス鋼(フッ素加工)、持ち手部:ポリプロピレン樹脂全長(mm)240持ち手部:グレー、刃部:マットブルー質量(g)31刃渡り(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする