BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土農具
BIGMAN(ビッグマン)の スコップ
ステン移植鏝補強付太
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47840810
品番
MG-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛り付きのなので土の深さを計測できます。
ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。
補強付きなので首部が折れにくい。
用途
植物の植替え、寄植え作業に。
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
280
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
280×80×40
色
シルバー
質量(g)
147