BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 土農具
BIGMAN(ビッグマン)の スコップ
ステン移植鏝補強付太
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
47840828
品番
MG-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
目盛り付きのなので土の深さを計測できます。
ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。
補強付きなので首部が折れにくい。
用途
植物の植替え、寄植え作業に。
材質
ステンレス鋼
長さ(mm)
286
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
286×76×45
色
シルバー
質量(g)
182