MG-2 ステン移植鏝補強付細 BIGMAN(ビッグマン) 47840837

ステン移植鏝補強付細

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード47840837品番MG-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

目盛り付きのなので土の深さを計測できます。
ステンレス製なので水洗いしても錆びにくく、お手入れ簡単。
補強付きなので首部が折れにくい。

用途
植物の植替え、寄植え作業に。
材質ステンレス鋼長さ(mm)281厚さ(mm)1.2寸法(mm)281×114×42シルバー質量(g)168
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする