ケーブルスライダードライタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード47840864 品番C-2022
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サラサラした感触でべたべたしません。
潤滑性に優れています。
高濃度シリコーンオイルを使用しているため、少量のスプレーで十分な効果を発揮します。
無溶剤タイプで素材を痛めにくい良質シリコーンです。
キャップ一体型2WAYノズルで作業性が優れています。
電線管の防錆、電線被覆の保護にもなります。

用途入線作業時の潤滑剤として。 仕様スプレータイプ 成分シリコーンオイル 寸法(mm)210×76×65 容量(mL)420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする