曜日別特売
NSR15-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840925

 

NSR15-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840925
NSR15-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840925
NSR15-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840925
NSR15-1 ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム 47840925

ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)15
内容量1枚注文コード47840925品番NSR15-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。

用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系寸法(mm)15吸着力(N)4.2寸法D(mm)15両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
注意
※屋外、高温多湿環境には適しておりません。吸着力は参考値、使用環境により異なります。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので70℃以上でのご使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: ルアーのフックをホールドするのに使おうとした。

シングルフックをルアー本体にくっつけて使おうとしたがネオジムというような効果か得られなかった。
普通に印刷物を止める程度には使えそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする