ミエローブ
ミエローブの 防寒用手袋
ミエローブの ゴム 防寒用手袋
防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
47841074
品番
BS-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業など
材質
樹脂:ポリウレタン樹脂、ニトリル 原手:ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
126
入数(双)
1
機能
耐寒性/柔軟性/軽量
全長(cm)
30
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応