防寒手袋 BLACK SNOWMAN #720

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 47841090 品番 BS-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
用途漁業、農業、林業、酪農業、建築土木業、水産業、冷凍・冷蔵倉庫、雪かき、雪像づくり、ガソリンスタンド、機械整備、清掃業、石油輸送業、スキー、スノーボード、釣り、その他冬期の一般作業など 材質樹脂:ポリウレタン樹脂、ニトリル 原手:ポリエステル100% ブラック サイズM 質量(g)136 入数(双)1 機能耐寒性/柔軟性/軽量 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47841099
2025-02-02
用途:
冬季に屋外で行う作業全般

今のところ破れ無く仕様しております。ミエローブの防寒手袋は間違いないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする