スピードヒート温熱ベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード47841144 品番SW11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

電源オンでファイバーが発熱し、約15秒で素早くポカポカすぐに温めてくれます。
生地はナイロン製で、熱を閉じ込め、暖かさを逃がしません。
サイドストレッチ素材を使用しており着心地楽々です。
インナーベストとして使用可能な薄さです。
ベストの両側にジッパーのポケット付きです。
バックに丸めて入れられるほどコンパクトです。
スイッチ一つで首、背中、腰の3か所が暖かくなります。
バッテリーを取り外し、ご家庭で手洗いができます。(バッテリージャックをビニール袋で覆う必要あり)
【スペック詳細】
1連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。
2充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 は約3時間です。
3低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)
4胸元のスイッチが光っているため暗い夜道でも一目で分かります。
5商品重量 はバッテリー込で約440gです。(ベスト約310g+バッテリー約130g)
61か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。
7マイクロカーボンファイバーを使用しています。

用途釣り等の趣味やゴルフなどのレジャースポーツ、寒冷環境での作業時の寒さ対策に 仕様(温度調節押しボタン式)高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度 種別ベスト ブラック サイズM 混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100、(サイド)ポリエステル95/ポリウレタン5 機能発熱・ストレッチ・洗濯可 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)2470 性別レディス
注意
※バッテリー付属品です。
※ご注文の際は、商品内容をよくご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
ゴルフ、スキー、日常に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

速攻性ですぐに暖かくなります。
ただ バッテリーが小型のためかもう少し連続使用時間が長いほうがもっと役に立ちます。
また、バッテリー残量がわからないので、その点は不便です。改善できればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする