スピードヒート温熱ベスト専用モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47841345 品番SV62
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9902,398

連続使用時間は強中弱で、約2.5、3.5、5時間です。
充電池が空の状態から満タンまでにかかる時間 が約3時間です。
低・中・高の3段階温度調整付で温度によって色が変わります。(高温:赤45度 中温:白40度 低温:青35度)
1か月あたりの電気料金は1日3時間の使用で約34円/月です。

用途スピードヒート温熱ベスト専用バッテリー 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×77×23 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)2470
注意
※ご注文の際は、商品内容をよくご確認ください。
※仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品説明動画

スピードヒート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする