商品レビューを投稿する
内容量1巻
径(Φmm)11
長さ(m)200
注文コード47841476
品番11mm×200m(EW0211)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。
その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。
カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。
タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。