接点構成DPDTターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)2最大スイッチング電源(DC W)-最大スイッチング電力(VA)62.5仕様UL、CSA.オムロンG6Sシリーズ.完全密閉構造高絶縁耐性コイルとコンタクト間(2000Vac)、異なる極性のコンタクト間(1500Vac)高耐衝撃電圧コイルとコンタクト間、異なる極性のコンタクト間(2500V、2x10μsBellcore要件)EN60950/EN41003補足絶縁認定タイプも用意。G6S2FYタイプを確認長さ(mm)14.8高さ(mm)9.2奥行(mm)9.2コイル抵抗(Ω)-コイル電圧(V)DC6動作温度(℃)-RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル