V-5/7シグマ用 ファインフィル制電フィルター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47841905 品番VJC25417
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

産業用掃除機V-5Σ/7Σ/7SDR用のファインフィル制電フィルターです。
パッキン、アース線付

用途粒径10μm以下の微細な帯電性粉体用 トラスコ品番460-8870 適合機種V-5Σ(1個)、V-7Σ(1個)、V-7SDR(1個) 材質カーボン含有ポリエステル 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ440×342
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。水洗いはできません。交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする