NF100-KC 3P 100A W 分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ 三菱電機 47841981

分電盤・制御盤用遮断器 ノーヒューズ遮断器 NF-KCシリーズ

(7件のレビュー)
この商品は極数・定格電流・フレームなど32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
極数(P)
3
定格電流(A)
100
フレーム(AF)
100
注文コード
47841981
品番
NF100-KC 3P 100A W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
質量(kg)
0.51
色
白色
定格電流(A)
100
定格遮断容量(kA)
(AC200/AC230)5/2(Icu/Ics)
外形寸法a(mm)
75
種類
ノーヒューズ遮断機NF-Cシリーズ(経済品)
規格
電気用品型式認可
定格絶縁電圧(V)
500
接続方式
表面形:圧着端子用
基準周囲温度(℃)
40
外形寸法b(mm)
97.5
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
フレーム(AF)
100
極数(P)
3
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6(AC200V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06880282
2022-07-04
用途: 老朽ブレーカーの入れ替えのため購入。
製造業

商社経由で手に入る時間が掛かりそうだったので、利用させて貰いました。通常出荷で手に入り助かっています。

対象商品 : 06880596
2022-05-30
用途: 制御盤組立用
その他業種

品物が在庫切れだったので助かりました。
また,宜しくお願い致します。

対象商品 : 35100886
2021-12-02
用途: 電源リニューアル
株式会社エフォートシステム 様

発注からすぐに入り、工事ができました。在庫があってよかった。

対象商品 : 06880307
2021-11-24
用途: 制御盤製作
エール電子工業株式会社 様

価格は、少し高いが、この物不足に、予定通りに入荷しました。
助かりました

対象商品 : 35100886
2019-07-27
用途: 12v機器の保護に
農・林・水産業

12vウインチの電流保護に利用しました。遮断試験はできていませんがメーカー品なので
大丈夫でしょう

対象商品 : 06880246
2017-11-14
用途: ビルメンテ時
北田電気管理事務所 様(サービス業)

注文した品物がすぐ配達されるので便利で効率が良い。

対象商品 : 47841972
2017-02-26
用途: 電気工事
エコ・パートナーズ 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

3年も前に製造された商品が届いたことに驚きました。
これは製造メーカーではなく「モノタロウ」さんの商品管理の問題だと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする