アマノ
アマノの 換気/設備用品
アマノの 集塵機
アマノの 集塵機アクセサリー
IS-15用 キャスターキット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842036
品番
VFR90300
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
集塵機IS-15用キャスターキット(オプション)です。
キャスターは自在型ストッパー付です。
後付けできます。
用途
サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番
472-9548
適合機種
IS-15(1個)
セット内容
キャスター付き台(1台)、取付固定金具(2個)、六角ボルト(2個)、組立手順書(1部)
本体寸法(mm)奥行
760
本体寸法(mm)高さ
200
本体寸法(mm)幅
760
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。