アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
ダイヤフラム弁 PLG31215
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842045
品番
PLG31215
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
パイロット弁付きです。
用途
パルスジェット集塵機用
トラスコ品番
472-9530
適合機種
PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)
材質
アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行
91
本体寸法(mm)高さ
97
本体寸法(mm)幅
105
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。動作不良やエアー漏れ、破損等ある場合は交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。