アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
PiF-60用 吸込口(直管)Φ250
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842070
品番
PLD13450
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
用途
集塵機配管用
トラスコ品番
520-8040
適合機種
PiF-60(1個)
材質
鉄
本体寸法(mm)奥行
280
本体寸法(mm)高さ
75
本体寸法(mm)幅
280
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。