三菱電機
分電盤用遮断器 分岐回路用漏電遮断器 BV-Cシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-200
注文コード
47842085
品番
BV-C2 30A 100-200V 15MA NN
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
30
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-2 Ann.2)AC100・100/200V:5、AC200:2.5
定格感度電流(mA)
15
定格使用電圧(AC V)
100-200
タイプ
高調波サージ対応形
仕様
(適用)分岐回路用漏電遮断器 BHミニ(2P2E)
寸法(mm)
25×95×60
質量(kg)
0.15
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100-200
接続方式
表面形
付属装置
-
漏電表示方式
機械式ボタン
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50