アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の オイルミスト除去装置
EM-eH用 エリミネータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842167
品番
NEM23017
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
ミストコレクターEM-60eH
90eHのエリミネータです。
電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。
洗浄して繰り返し使用できます。
用途
ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番
522-6050
適合機種
EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)
材質
メッキ鋼板6価クロムフリー材
幅(mm)
330
高さ(mm)
440
奥行(mm)
42
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。