アマノ
アマノの 換気/設備用品
アマノの オイルミスト除去装置
MJ用 アフターフィルターセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47842210
品番
OMZ81417
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
油性ミスト・高濃度ミストを吸引する場合のオプションフィルターです。
後付けできます。
用途
ミストコレクターMJシリーズ用、油性ミスト・高濃度ミスト補修用
トラスコ品番
522-6067
適合機種
MJ-25#製造番号10528〜(1個)
セット内容
エレメント、取付板一式、ネジ、取付説明書
材質
【ろ布】ポリプロピレン、【補強材】高密度ポリエチレン
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。エレメントの交換周期はミストの濃度・種類・発生量など使用条件により異なります。使用状況に応じ交換周期を調整してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。