アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の オイルミスト除去装置
MJ用 排気口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
MJ-15(1個)
注文コード
47842219
品番
OMU84007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
適合機種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。
排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途
フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用
付属品
パッキン、ネジ
トラスコ品番
522-6056
適合機種
MJ-15(1個)
材質
鉄
幅(mm)
240
高さ(mm)
240
奥行(mm)
50
口径(Φmm)
150
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。