アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
手動はたき用 ブーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842395
品番
VN 23180
参考基準価格(税別)
¥331
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。
交換部品です。
用途
アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用
トラスコ品番
472-9575
適合機種
手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)
材質
クロロプレンゴム
本体寸法(mm)奥行
55
本体寸法(mm)幅
Φ62(本体側)
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。