アマノ
アマノの 換気/設備用品
アマノの 集塵機
アマノの 集塵機アクセサリー
IS-15用 バケット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842404
品番
VFR40170
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
集塵機IS-15用の標準バケットです。
20リットルペール缶です。
用途
サイクロン内蔵集塵機IS-15用
トラスコ品番
472-9589
適合機種
IS-15(1個)
材質
スチール
本体寸法(mm)高さ
362
本体寸法(mm)幅
Φ300
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。バケット内に捕集した粉塵は定期的に廃棄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100