アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
ダイヤフラム・ゴム PLE31230
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842456
品番
PLE31230
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
ゴム板です。
用途
パルスジェット集塵機用
トラスコ品番
472-9565
適合機種
PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)
材質
ウレタン
本体寸法(mm)高さ
10
本体寸法(mm)幅
Φ50
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。破損や劣化等ある場合は交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。