アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
ダイヤフラム弁 PLB31607
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842526
品番
PLB31607
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
用途
集塵機部品交換用
付属品
パッキン、ボルト
トラスコ品番
520-9541
適合機種
PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個)
材質
フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム
本体寸法(mm)奥行
90
本体寸法(mm)高さ
97
本体寸法(mm)幅
112
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。