アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
VF-5HG用 直管吸込口
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47842587
品番
VFP81340
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途
配管接続用
トラスコ品番
520-9568
適合機種
VF-5HG(1個)
材質
鉄
口径(Φmm)
38
取付ねじ
(推奨)M6(長さ10〜15mm)×4個使用
本体寸法(mm)奥行
150
本体寸法(mm)高さ
56
本体寸法(mm)幅
150
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。ネジは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。