アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の オイルミスト除去装置
EM-eH用 デミスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47842788
品番
NEM24015
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ミストコレクターEM-eHのデミスターです。
エリミネータで捕集されたミストが電極に飛散するのを防止します。
洗浄して繰り返し使用できます。
用途
ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番
522-6075
適合機種
EM-60eH(2個)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
660
高さ(mm)
444
奥行(mm)
22
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。