アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の オイルミスト除去装置
MJ用 排気口
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47842840
品番
OMT84007
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。
排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途
フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用
付属品
パッキン、ネジ
トラスコ品番
522-6052
適合機種
MJ-10(1個)
材質
鉄
幅(mm)
150
高さ(mm)
150
奥行(mm)
50
口径(Φmm)
125
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。