MJ用 排気口

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47842858 品番 OMV84007
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。
排気口にダクトを接続したい場合に使用します。

用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用 付属品パッキン、ネジ トラスコ品番522-6078 適合機種MJ-25(1個) 材質 幅(mm)252 高さ(mm)252 奥行(mm)50 口径(Φmm)200
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする