アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の オイルミスト除去装置
MJ用 ブレーカー取付ステー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47842876
品番
OMT83255
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途
フィルターレスミストコレクターMJ用
トラスコ品番
522-6055
適合機種
MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)
材質
鉄
幅(mm)
188
高さ(mm)
264
奥行(mm)
23
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。ノーヒューズブレーカーまたは漏電ブレーカーを取り付けるときは、必ず過負荷保護装置付き押ボタンスイッチをセットで取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100