アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機アクセサリー
SP用 制電フィルター
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
47842894
品番
VEB26007
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
オールステンレスボディ集塵機SP用の制電フィルターです。
吸湿性・潮解性のある粉体を取り扱う食品・製薬分野に適しています。
水洗い可能です。
用途
粒径10μm程度の帯電性かつ吸湿性・潮解性のある粉体用
付属品
パッキン(EPDM)
トラスコ品番
486-6106
適合機種
SP-15(1個)、SP-30(2個)、SP-45(3個)、SP-60(4個)
材質
ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
503×439×20
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。フィルター使用枚数と同数のフィルター中板(アルミ)が必要です。洗浄、交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。