漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード47843047品番NV125-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA
参考基準価格(税別)¥148,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。

フレーム(AF)100定格電流(A)30適合アイソレーション寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×130×90定格感度電流(mA)100・200・500切換質量(kg)1.1規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形相線式1Φ2W・3Φ3W・1Φ3W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 25/25・AC415V 30/30・AC400V 30/30・AC230V 50/50・AC200V 50/50・AC100V 50/50過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続AC240V以下可極数・素子数3P電流の種類AC機械的寿命(万回)2.5電気的寿命(万回)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47842846
2019-09-22
用途: 2019台風風15号の被災による修繕
化粧パフのせきぐち

注文から到着までの日数掛かり過ぎ、ブレーカーの性能は良好

2が参考にしています
対象商品 : 37617386
2017-05-17
用途: 電気工事
永堀電気管理事務所

注文してから、10日後に発送。遅すぎますよ。もう、モノタロウは出入り禁止。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする