インシュロックタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 47843208 品番 GTRU-BLU-5W10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適
面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。
光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。
薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。

材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン 幅(mm)10 使用温度範囲(℃)-10〜70 全長(m)5 グレード標準

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする