アウトレバーリピートタイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 47843260 品番 ORF200-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

片手で簡単リリース。使いやすさを追求した、繰り返し使用できる結束バンド。
従来のリピートタイとは異なり、取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。
取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。また、レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。
細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適です。

仕様ループ引張強度(最小値)N:135 材質66ナイロン 乳白 タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 使用温度範囲(℃)-40〜+85 全長L(mm)201 グレード耐候 結束径(Φmm)(最小)5(最大)50 幅A(mm)4.7 特性耐候

商品説明動画

アウトレバーリピートタイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47843296
2025-09-19
用途:
罠の口をしっかり止めるため
一般社団法人淡水生態研究所 様 (その他業種)

以前使っていたインシュロックタイプは結束した角度によっては、外すのに苦労しましたが、アウトレバータイプは本当に片手で外せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする