ソフトフィックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3本) 注文コード 47843348 品番 SOFTFIX XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。
大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。
強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。
柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。

仕様ループ引張強度(最小値)N:360 材質熱可塑性ポリウレタン タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB 使用温度範囲(℃)-40〜+85 全長L(mm)580 グレード標準 結束径(Φmm)15.0〜150 幅A(mm)28 特性柔軟性

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする