プッシュマウントタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 薄緑(温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます) 注文コード47843400 品番LRT18RWPM4.0-V0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

対象穴径Φ4〜4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。
筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。
ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。
薄型のパネル(0.4〜2.0mm)に固定できます。

仕様ループ引張強度(最小値)N:100 材質66ナイロン 幅(mm)2.5 全長(mm)110 薄緑(温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます) タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 使用温度範囲(℃)-40〜+110 結束径(Φmm)1.0〜20.0 取付穴径(Φmm)3.9〜4.1 適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT 取付板厚(mm)0.4〜2.0 特性耐熱

商品説明動画

省スペース用プッシュマウントタイシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする