ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の リピートタイ
メタルコンテントタイリリース機能付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
47843409
品番
MCTRELK2M 250MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
メタルコンテントタイのリリース機能付き製品です。結束後も取り外して再結束が可能なため、配線、配管の保守管理が容易に行えます。取り外しにはニッパなどの刃物が不要なため、より安全に作業が行えます。
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)
4.6
全長(mm)
250
色
青
使用温度範囲(℃)
-40〜85
結束径(Φmm)
5〜65
特性
柔軟
商品説明動画
参考になった