色オレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×508×778
座面高さ(mm)450
本体質量(kg)4.3
付属品すべり止め兼連結用樹脂
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、張り材:ファブリック、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)470
質量(kg)4.3
高さ(mm)778
種類ミーティングチェア
奥行(mm)508
キャスターなし
肘掛なし
寸法SH(mm)450
色(張地)オレンジ
スタッキング可(最大8脚、横連結、垂直スタッキング、滑り止め)
メモ台なし
色(座面)オレンジ
色(背面)オレンジ