ニューグレッジョ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 47843619 品番 NSF-002V-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

重ねられるスタッキングタイプのミーティングチェアです。

色(張地)ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×508×778 座面高さ(mm)450 本体質量(kg)4.3 付属品すべり止め兼連結用樹脂 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 幅(mm)470 質量(kg)4.3 ブラック 高さ(mm)778 種類ミーティングチェア 奥行(mm)508 キャスターなし 肘掛なし 寸法SH(mm)450 スタッキングスタッキング:8脚まで、横連結 メモ台なし
注意
※レザータイプの表面には、天然皮革に風合いが似るよう、シワのような加工が施されています。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする